Intercambiador de calor de carcasa y tubos de níquel EL

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de níquel EL

Intercambiador de calor de carcasa tubular EL Nickell 1992, número de serie 42267, número de placa nacional 39463, presión máxima de trabajo 100 psi a 225 F, temperatura mínima permitida -20 F a 100 F, entradas y salidas con bridas de 4 pulgadas, drenaje de 0,5 pulgadas, tubo de recirculación con válvula de 6 pulgadas, 25 pulgadas de profundidad x 21 pies de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 45.JRW92.4
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de níquel EL
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente