Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Standard Refrigeration Co. - 10,47 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Standard Refrigeration Co. - 10,47 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Standard Refrigeration Co. Modelo: OLDX-5-A2. Material del tubo: cobre. Número de pasadas: 4. Número de tubos: 20. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 4 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 10,47 pies cuadrados. Volumen del tubo: 0,8 galones. MAWP del lado del tubo: 225 psi. MAWP del lado de la carcasa: 350 psi. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) puerto de 1-1/2 pulg. (medios). Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (medios). Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN16).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ACEU2007-02
  • Fabricante: Standard Refrigeration Co.
  • Modelo: OLDX-5-A2

Detalles de carcasa y tubo

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 10.47
  • Número de pases: 4
  • Material del tubo: Copper
  • Número de tubos: 20
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.5
  • Longitud del tubo (pulgadas): 48
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (2) 1 in. dia. ports, (1) 1-1/2 in. port (media). Outlets: (2) 1 in. dia. ports, (1) 1-1/2 in. dia. port (media).

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 14
  • ACN: 16

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Standard Refrigeration Co. - 10,47 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente