- Detalles del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos horizontales Frick
Intercambiador de calor de carcasa y tubos horizontales Frick. 24 pulgadas de diámetro exterior x 60 pulgadas (6 pasadas). Serie: 132093. Número de dibujo: 546D0755. Junta Nacional: 132093. Año de construcción: 1996. MAWP (interno): 300 PSI a 200 F. MDMT: 0 F a 300 PSI. Diámetro del tubo (pulg.): 5/8. Tipo: Recto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENR06
- Fabricante: Frick
- Número de serie: 132093
Detalles de carcasa y tubo
- Número de pases: 6
- Material del tubo: Stainless Steel
- Número de tubos: 222
- Diámetro del tubo (pulgadas): 24
- Longitud del tubo (pulgadas): 2
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 132093
- Descripción de entradas y salidas: Outlet: 1 Inlet: 1-1/2
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 60
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 30
- Peso libras): 1,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1998
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!