Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT Bell & Gossett: 106 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT Bell & Gossett: 106 pies cuadrados

2004 Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT Bell & Gossett. Modelo: SU109-2. Material de construcción del cabezal frontal: acero inoxidable 316. Superficie de transferencia de calor: aprox. 106 pies cuadrados. Volumen: 10,4 gal. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (ACN68).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC2025.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: SU109-2
  • Número de serie: 938180-01

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT Bell & Gossett: 106 pies cuadrados

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente