Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT

Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT

1996 Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT. Número de serie: 96B20022-01. MAWP del lado de la carcasa a 450 °F: 150 psi. MDMT del lado de la carcasa a 150 psi: -20 °F. MAWP del lado del tubo a 300 °F: 150 psi. MDMT del lado del tubo a 150 psi: -20 °F. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. accesorios sanitarios, (1) 1 pulg. de diámetro. accesorios de bisel de cobre (medios). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. accesorios sanitarios, (1) 1 pulg. de diámetro. accesorios de bisel de cobre (medios). Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DBBP2652.
  • Fabricante: ITT
  • Número de serie: 96B20022-01

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente