- Detalles del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos
1994 Intercambiador de Calor de Carcasa y Tubos. Dimensiones: 72 pulgadas de largo x 6 pulgadas de diámetro. Tubos: 35 tubos (en funcionamiento); 1/2 pulg. de diámetro. cada uno; 2 tubos están tapados. La unidad tiene reductores de entrada/salida de producto a triple abrazadera de 3 pulgadas. Entrada y salida de medios de triple abrazadera de 2 pulgadas. Presión nominal de 150 psi a 365 °F y -20 °F a 120 psi.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OI150.
- Fabricante: Not Specified
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!