Intercambiador de calor de carcasa y tubos SA Armstrong - 10,6 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos SA Armstrong - 10,6 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos SA Armstrong. S/N: 68030. N.º de gato. WS 65-2E1. Fecha de MFR. Noviembre/83. Temperatura máxima de funcionamiento: 375 °F. Máx. Prensa de trabajo. Carcasa: 150 PSI. Máx. Prensa de trabajo. Tubos: 150 PSI. Intercambiador de calor de 2 pasos. (13) Dimensiones del tubo interior: 5 pies de largo x 5/8 pulgadas de diámetro. Entradas/salidas: (2) FNPT de 2-1/4 pulg. (1) ¾ pulg. FNPT. (1) 1-1/4 pulg. FNPT. (1) 1-1/2 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 6 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TMCB279A
  • Fabricante: S.A. Armstrong LTD.
  • Número de serie: 68030

Detalles de carcasa y tubo

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 10.6
  • Número de pases: 2
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Número de tubos: 13
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.625
  • Longitud del tubo (pulgadas): 60
  • MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 375 °F
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (2) 2-1/4 in. FNPT. (1) ¾ in. FNPT. (1) 1-1/4 in. FNPT. (1) 1-1/2 in. FNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 73.5
  • Ancho (pulgadas): 10.5
  • Altura (pulgadas): 11

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1983
Intercambiador de calor de carcasa y tubos SA Armstrong - 10,6 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente