- Detalles del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Ste-Vac
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Ste-Vac, 10 pies de largo.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: H-1570
- Fabricante: Ste-Vac
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Not Specified
Intercambiadores de calor de tubos y tubos: 1,5 pulg.
pMHCR286.11a
Disponibles, 5 unidadesAhorrar 9%


Not Specified
Intercambiador de calor de carcasa y tubos: 7,85 pies cuadrados
8.BR-398.2
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable
OI160.-01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 26 pies cuadrados Pie.
TMCB296.2
Solo queda 1 unidad