- Detalles del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Vilter
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Vilter usado 1989. Número de serie F39124-1. Acumulador (tubo superior, dimensiones 16 pulgadas de diámetro x 216 pulgadas de largo. Tubo inferior, dimensiones 16 pulgadas de diámetro x 278 pulgadas de largo. Especificaciones del intercambiador de calor: Presión máxima de diseño del lado de la carcasa 250 psi a 200 °F, temperatura mínima de diseño del metal -20 °F a 250 psi, presión máxima de diseño del lado del tubo 100 psi a 200 °F, temperatura mínima del metal de diseño -20 °F a 100 psi La unidad tiene (77) tubos de 1 pulgada de diámetro tiene (7) abiertos/cerrados. Válvulas de entrada/salidas: (1) 1/4 pulg. (1) 3/8 pulg. (2) 1/2 pulg. (1) 1 pulg. (2) 3 pulg. (1) 4 pulg. (2 ) Interruptores de flotador Tipo LL Fabricante: Parker Detalles del interruptor de flotador: Para usos con NH3, Refrigerante-12, Refrigerante-22, Refrigerante-502, 120 VCA, 10 amperios, 240 VCA, 10 amperios, servicio piloto de 240 VCA, temperatura máxima. 65 °C (150 °F). Dimensiones totales: 32 pulgadas de ancho x 286 pulgadas de largo x 90 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BIIR206.
- Fabricante: Vilter
- Número de serie: F39124-1
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Soda Manufactorer
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!