Intercambiador de calor de carcasa y tubos Yula - 12 pies cuadrados
2004 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Yula. Modelo: WCV-6AA-66AAS. S/N: 19230. PO No. NR-2007-30-P11-2008. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de tubos: 17. Número de pasos de tubo: 6. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 5 pies 8-1/2 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 12 pies cuadrados. Capacidad: 0,90 galones. Tamaño de la carcasa: 4 pulg. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 300 °F. MDMT: -20°F a 150 psi. MAWP del lado del tubo: 150 psi a 300 °F. MDMT: -20°F a 150 psi. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto bridado (vapor). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Racores FNPT (vapor). Instalado originalmente con Eli Lilly para una aplicación de agua a agua. Falta la tapa final con la entrada del producto. Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto (ACN74).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DLEC029.17a
- Fabricante: YULA CORP
- Modelo: WCV-6AA-66AAS
- Número de serie: 19230
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!