Intercambiador de calor de carcasa y tubos/condensador APV

Intercambiador de calor de carcasa y tubos/condensador APV

Intercambiador de calor de condensador/carcasa y tubos, superficie de tubos de 3255 pies cuadrados, los tubos son de un inoxidable exótico que es mejor que 316 s/s, sb676-al-6xn. El caparazón es 316L. Los tubos son de calibre 18, hay 1040, el diámetro de la carcasa es de 38 pulgadas, la presión de diseño es de 89 psi en el lado del tubo a vacío total y 219 °F, y 15 psi en el lado de la carcasa a vacío total. .

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 500.PFZ1
  • Fabricante: APV

Detalles del evaporador

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de carcasa y tubos/condensador APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente