Intercambiador de calor de doble tubo en espiral Waukesha Cherry-Burrell
(2) Intercambiador de calor de doble tubo en espiral Waukesha Cherry-Burrell. Tubos: acero inoxidable 316. Dimensiones del tubo exterior: 4 pulgadas de diámetro; Dimensiones del tubo interior: 2,5 pulgadas de diámetro. Los tubos vienen con (4) abrazaderas triples de alta resistencia. Entradas/salidas: (4) accesorios Q-line de 2-1/2 pulgadas; (4) 3 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea Q. Dimensiones totales: 239 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: BIIR209.
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Soda Manufactorer
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!