- Detalles del producto
Intercambiador de calor de placas - 650 pies cuadrados Pie.
Intercambiador de calor de placas. Número de placas: 106. Superficie aproximada de transferencia de calor: 650 m2. Pie. Dimensiones de la superficie de la placa: 17 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto. (2) accesorios s-line de 1-1/2 pulgadas. (2) Brida de 4 pulg. de diámetro. 8 orificios de montaje de ¾ pulg. de diámetro. 2-7/8 pulgadas adyacentes. 7-1/2 pulgadas enfrente. (1) Brida de 4 pulg. de diámetro. 8 orificios de montaje de ¾ pulg. de diámetro. 3-7/8 pulgadas adyacentes. 7-1/2 pulgadas enfrente. (1) Brida de 3 pulg. de diámetro. 4 orificios de montaje de ¾ pulg. de diámetro. 4-3/8 pulgadas adyacentes. 6-1/8 pulg. opuesto. Dimensiones totales: Largo 7 pies 6-1/2 pulgadas x Ancho 2 pies 7-3/4 pulgadas x Alto 6 pies 1-1/2 pulgadas.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RCJF1492.3
- Fabricante: Not Specified
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!