Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller Co. - 3513 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller Co. - 3513 pies cuadrados. Pie.

1992 Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller Co.. Modelo: AT130 B-20. Capacidad total estimada de transferencia de calor: 3513 pies cuadrados. Esta unidad es capaz de transferir calor del agua a una velocidad de 800 GPM desde una temperatura entrante de 134 °F a 75 °F, usando agua fría de 65 °F a 123,9 °F. Placas estimadas (219) hechas de acero inoxidable 304 con un tamaño total de: 86 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho. El área de superficie de transferencia de calor estimada de cada placa es 82,5 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho. MAWP 125 PSI a 150° F. MDMT 32°F a 125 PSI. Presión de prueba: 162 PSIG. Material de junta: NBR. (4) puertos de entrada y salida: 11 pulg. de diámetro interior con (12) orificios de montaje de brida de ¾ pulg. Dimensiones totales aproximadas: 8 pies 9-1/4 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DWKN4006
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: AT130 B-20
  • Número de serie: 103483-1/ 284316-01

Detalles del intercambiador de calor

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 3513
  • Capacidad de flujo nominal: 800
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 219
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 19829
  • MAWP (PSI a temperatura): 125 PSI @ 150°F
  • Descripción de entradas y salidas: (4) inlet outlet ports: 11 in. ID with (12) ¾ in. flange mounting holes

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 105.25
  • Ancho (pulgadas): 43
  • Altura (pulgadas): 108
  • Peso libras): 14968

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1992

Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller Co. - 3513 pies cuadrados. Pie.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente