Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller Co. - 4,8 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller Co. - 4,8 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas Accu-Therm™ de Paul Mueller Co. Modelo: AT4 C-20. Número de pieza: 9813983. (10) placas intercambiadoras de calor de acero inoxidable. Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 4,8 pies cuadrados. Dimensiones de la placa: 5 pulgadas de ancho x 1 pie 9-1/2 pulgadas de alto. Presión máxima de trabajo: 100 PSI. Temperatura máxima de trabajo: 150 ºF. Entradas/salidas: (4) MNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 1-1/2 pulgadas de largo x 7-5/8 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN11).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0177.4
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: AT4 C-20
  • Número de serie: 129963

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller Co. - 4,8 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente