Intercambiador de calor de placas Alfa Laval

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval, 1990, tipo P45-RCF, número de fabricación 30100-34665, año 1990, volumen 329,2 litros, 87 psi a 212 F, temperatura de trabajo 100 C, 96 placas de 20 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de largo, Entradas y salidas de 4 pulgadas, 34 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto x 79 pulgadas de largo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 50.JMB34a.6
  • Fabricante: Alfa Laval

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente