Intercambiador de calor de placas Alfa Laval

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval. S/N: 4016. Clasificación sanitaria 3-A. (56) Placas de acero inoxidable. Superficie de calentamiento: aprox. 168 pies cuadrados. Un solo paso. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (producto, frío), (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (agua, caliente). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (producto, caliente), (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (agua, frío). Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 28-1/2 pulgadas de ancho x 50-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDNN993.3a
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Número de serie: 4016

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente