Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten 1998 sin usar

Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten 1998 sin usar

Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten 1998 sin usar. Modelo: Sigma X29. Número de serie: B980069-403. (73) Placas de acero inoxidable. Superficie de calefacción: aprox. 259,55 pies cuadrados. Dimensiones del paquete de placas (nominal/mínimo): 7,75/7,43 pulg. Presión de diseño caliente/fría: 150 psi. Temperatura de diseño frío/calor: 230 °F. MDMT caliente/frío: 32 °F. Presión de prueba: 225 psi. Entradas/salidas: (4) 4-1/2 pulg. de diámetro. puertos con (8) 5/8 pulg. de diámetro. pernos de fijación a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulg. Adecuado para aplicaciones industriales y HVAC con líquidos limpios, homogéneos y libres de sólidos. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 21-1/2 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NSFM202.
  • Fabricante: API Schmidt Bretten
  • Modelo: Sigma X29
  • Número de serie: B-980069-403

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten 1998 sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente