- Detalles del producto
Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten 1998 sin usar
Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten 1998 sin usar. Modelo: Sigma X29. Número de serie: B980069-502. (228) Placas de acero inoxidable. Superficie de calefacción: aprox. 810.66 pies cuadrados. Dimensiones del paquete de placas (nominal/mínimo): 7.75/7.43 pulg. Presión de diseño caliente/fría: 150 psi. Temperatura de diseño frío/calor: 230 °F. MDMT caliente/frío: 32 °F. Presión de prueba: 325 psi. agua caliente, 225 psi. frío. agua. Entradas/salidas: (4) puertos de 4-3/4 pulgadas de diámetro con (8) pernos de fijación de 5/8 pulgadas de diámetro a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulgadas. Adecuado para aplicaciones industriales y HVAC con líquidos limpios, homogéneos y libres de sólidos. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 21-1/2 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSFM203.
- Fabricante: API Schmidt Bretten
- Modelo: Sigma X29
- Número de serie: B980069-502
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!