Intercambiador de calor de placas APV - 354 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas APV - 354 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de Calor de Placas APV Modelo: SR350. Número de placas de acero inoxidable: 73. Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 354 pies cuadrados. Dimensiones del paquete de placas: 45 pulg. X 15-1/2 pulg. (1) Entrada S-Line: 3 pulg. (1) S- Entrada de línea: 2 pulg. (2) Diámetro de brida. 3-1/4 pulgadas (4) orificios de montaje: 5/8 pulgadas de diámetro, adyacentes: 4-3/8 pulgadas, opuestos: 6 pulgadas Dimensiones totales: 6 pies 9-1/8 pulgadas de largo .X 1 pie 10-1/8 pulg. WX 4 pies 9-1/8 pulg. H.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCJF1760.3a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR350
  • Número de serie: 14348

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas APV - 354 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente