Intercambiador de calor de placas APV - 498 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas APV - 498 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas APV. Modelo: SR35-S. S/N: 14722. (2) Divisores. (3) Secciones. Número de placas: 40 (encabezado), 57 (medio), 17 (flotante). Total: 114. Superficie de transferencia de calor: aprox. 498 pies cuadrados. Puertos finales fijos: (4) 3 pulgadas de diámetro. Accesorios ACME. Entradas divisorias: (3) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Salidas: (3) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Puertos terminales: (4) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDRG095.8a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR35-S
  • Número de serie: 14722

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas APV - 498 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente