- Detalles del producto
Intercambiador de calor de placas APV
Intercambiador de calor de placas APV. Modelo: HXL-6, S/N: 16370. Placas de acero inoxidable: (87). Superficie de transferencia de calor: Aprox. 140 pies cuadrados. Sección 1: (21) placas; Sección 2: (49) placas; Sección 3: (17) placas. Puertos de extremo fijo: (4) 2 pulg. Puertos de extremo móvil: (3) 2 pulg. Puertos divisor 1: (1) 2 pulg. Puertos divisor 2: (1) 1-1/2 pulg., (1) 2 pulg. Dimensiones totales: 57 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CCFP172.
- Fabricante: APV
- Modelo: HXL-6
- Número de serie: 16370
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Fruit Processor
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!