- Detalles del producto
Intercambiador de calor de placas APV
Intercambiador de calor de placas APV. Modelo SR15, S/N 16370. Placas de acero inoxidable: 55. Placas divisorias de acero inoxidable: 1. Superficie de transferencia de calor: aprox. Dimensiones del paquete de placas de 63,02 pies cuadrados: 11-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (3) 1-1/2 pulgadas de diámetro. Accesorio Q-line (flotador), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line (cabezal), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado (cabezal), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado (divisor), (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line (divisor). Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 35-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CCFP528.
- Fabricante: APV
- Modelo: SR15
- Número de serie: 16370
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Fruit Processor
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!