Intercambiador de calor de placas APV Junior - 4 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas APV Junior - 4 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas APV Junior: 4 pies cuadrados. Número de placas: 16. Área de superficie de transferencia de calor: aprox. Entradas/salidas de 4 pies cuadrados: (4) accesorios S-line de 1 ½ pulg. Los intercambiadores de calor de la serie APV JR se pueden modificar hasta 41 pies cuadrados en superficie de transferencia de calor y manejar un caudal de hasta 15 galones por minuto. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1202
  • Fabricante: APV
  • Modelo: JUNIOR

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas APV Junior - 4 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente