Intercambiador de calor de placas APV modelo WHX-S

Intercambiador de calor de placas APV modelo WHX-S

Intercambiador de calor de placas APV. Equipo: WHX-S, WO: 26893. Capacidad nominal: 175 000 BTU/h. Placas: 19. Dimensiones del paquete de placas: 5 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto. Área de superficie: 28.96 pies cuadrados. Entradas/salidas: (8) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 23 pulgadas. Ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: END81582.8a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: WHX-S

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas APV modelo WHX-S

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente