Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate - 224 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate - 224 pies cuadrados

1995 Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate. Modelo: CT230-MP8-34. Número de serie: 30101-13903. Número de placas: 34. Superficie de transferencia de calor: Aproximadamente: 224 pies cuadrados. MAWP: 145 psi a 230 °F. Volumen: 21 galones. Entradas/salidas: (4) 5-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (GI).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: WJHM013.
  • Fabricante: Cetetherm
  • Modelo: CT230-MP8-34
  • Número de serie: 30101-13903

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate - 224 pies cuadrados

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente