- Detalles del producto
Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate - 50 pies cuadrados
1995 Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate. Modelo: CT170-MP/18. Número de serie: 30101-13887. Número de placas: 18. Superficie de transferencia de calor: Aprox.: 50 pies cuadrados. MAWP: 145 psi a 185 °F. Volumen: 4-1/2 galones. Entradas/salidas: (4) 4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (GI).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: WJHM003.
- Fabricante: Cetetherm
- Modelo: CT170-MP/18
- Número de serie: 30101-13887
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!