- Detalles del producto
Intercambiador de calor de placas Cherry Burrell Pasilac Therm
Intercambiador de calor de placas Cherry Burrell Pasilac Therm. Modelo: N35TKS, S/N: 1085. Presión de prueba: 85 psi. Máx. Presión diferencial: 85 psi. Temperatura máxima de trabajo: 221 °F. Puertos finales fijos: (4) 3 pulg. Puertos finales móviles: (4) 3 pulg. Puertos divisor 1: (1) 2 pulg. Puertos divisor 2: (2) 2 pulg. Dimensiones totales: 112 pulg. L x 34 pulg. Ancho x 85 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 186
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: N35KS-4
- Número de serie: 1085
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Paul Mueller Co.
Intercambiador de calor de placas Paul Mueller Accu-Therm - 589 pies cuadrados
JMB245bb.30
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Paul Mueller Co.
Intercambiador de calor de placas Paul Mueller Accu-Therm - 500 pies cuadrados
75.JMB246.25
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Waukesha Cherry-Burrell
Intercambiador de calor de superficie barrida Thermutator Cherry-Burrell: 6 pulg. x 72 pulg.
FPPE079.12a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Waukesha Cherry-Burrell
Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Chemetron Votator - 6 x 72
DFPC470.18a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Paul Mueller Co.
Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller Co. - 3513 pies cuadrados. Pie.
DWKN4006
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


APV
Intercambiador de calor de placas APV R57 - 1044 pies cuadrados Pie.
SAF162a.8
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Waukesha Cherry-Burrell
Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72
DFPC375.43
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Tranter Inc.
Tranter Inc. Intercambiador de calor de placas sobrealimentador - 513,7 pies cuadrados. Pie.
SHCA1181.3a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Waukesha Cherry-Burrell
Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72
KWBF506
Solo queda 1 unidad