- Detalles del producto
Intercambiador de calor de placas Chester-Jensen Co - 56,89 pies cuadrados
Intercambiador de calor de placas Chester-Jensen Co. Modelo: NTFX. Área de superficie de transferencia de calor: 56,89 pies cuadrados. Capacidad aproximada con agua helada: 25 gph. (32) placas de acero inoxidable, dimensiones: 8 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto. Entradas y salidas: Conexiones de triple abrazadera de 1-1/2 pulgadas. La unidad está montada sobre una bomba Wineman de base móvil y 1-1/2 hp. motor. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (ACN106-64).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DWKN203.6
- Fabricante: Chester-Jensen Co
- Modelo: NTFX
- Número de serie: 6641386
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!