Intercambiador de calor de placas Chester-Jensen Co/York

Intercambiador de calor de placas Chester-Jensen Co/York

Intercambiador de calor de placas Chester-Jensen Co/York. Modelo: HT-54, S/N: 9513594. Placas de acero inoxidable 304: (81). Superficie de transferencia de calor: Aprox. 105 pies cuadrados. Presión de diseño: máx. 40 psig. Puertos de extremo fijo: (4) 2 pulg. Puertos de extremo móvil: (4) 2 pulg. Puertos del divisor 1: (4) 1-1/2 pulg. Puertos del divisor 2: (4) 1-1/2 pulg. Dimensiones generales : 60 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GOB5451.4
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: HT-54
  • Número de serie: 9513594

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas Chester-Jensen Co/York
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente