Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV Crepaco - 196 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV Crepaco - 196 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de Calor de Placas de Acero Inoxidable APV Crepaco. Modelo: SR-35S. (49) Placas. Dimensiones totales de la placa: 15-1/4 pulgadas x 44-1/2 pulgadas. Área de superficie de transferencia de calor por placa: 13-1/2 pulgadas x 42-3/4 pulgadas. Área de superficie total de transferencia de calor: 196 pies cuadrados. ft. Entradas/salidas: (6) línea S de 3 pulg., (2) brida de 3 pulg. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto (H12).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0810.20
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR-35S
  • Número de serie: 18769-1

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV Crepaco - 196 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente