Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV Crepaco - 320 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV Crepaco - 320 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de Calor de Placas de Acero Inoxidable APV Crepaco. Tipo: R51. WO 17187. Número de placas: 54. Superficie de transferencia de calor: aprox. Entradas de 320 pies cuadrados: (2) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S, (2) de 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (4) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 7 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PFGL102.7
  • Fabricante: APV

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV Crepaco - 320 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente