Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV Paraflow - 128 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV Paraflow - 128 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV. Tipo: HMB. S/N: M/C 6511639. Número de placas: 37. Superficie de transferencia de calor: aprox. Entradas/salidas de 128 pies cuadrados: (8) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PFGL234.7a
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: M/C 6511639

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV Paraflow - 128 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente