Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV - 103,59 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV - 103,59 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV. Modelo: HX. Número de serie: MC16131528. Construcción de acero inoxidable. (54) Placas de acero inoxidable. Sistema de dos pases. Superficie de transferencia de calor: aprox. 103.59 pies cuadrados Entrada/salida del producto: rosca de 2 pulgadas (macho), entrada/salida de vapor: rosca de 2 pulgadas (macho). Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EPBD001.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: HX
  • Número de serie: MC16131528

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV - 103,59 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente