- Detalles del producto
Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV - 312 pies cuadrados
Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV. Modelo: HMBM, S/N: M/C 2533, Placas de acero inoxidable: Cant. (114), Área de superficie de transferencia de calor: Aprox. 312 pies cuadrados, puertos de extremos fijos: (4) 2 1/2 pulgadas. Puertos de extremos móviles: (4) 2 1/2 pulgadas. Puertos divisores 1: (1) 2 pulgadas, (1) 1 1/2 . Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OI154.
- Fabricante: APV
- Modelo: HMBM
- Número de serie: M/C 2533
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!