- Detalles del producto
Intercambiador de calor de placas GEA Ahlborn - 1,117 pies cuadrados. Pie.
1991 Patín del intercambiador de calor de placas GEA Ahlborn. Tipo: N40. Cantidad total de platos: 195 en 3 secciones: (1) 52 platos. 2) 69 platos. 3) 74 placas.) Área de transferencia de calor: aprox. 1,117 pies cuadrados. Presión máxima de trabajo: 145 psig., Temperatura máxima de trabajo: 212°F. Los elementos montados sobre patines incluyen: Motor Reliance: 10 hp, 3485 rpm, 25,4/12,7 amperios, 230/460 V, trifásico, 60 Hz. Motor Baldor: 3 hp, 3460 rpm, 7.8-7 / 4.3-7 amperios, 208-230 / 460 V, trifásico, 60 Hz. Entradas: Línea S: (2) 4 pulgadas y (1) 3 pulgadas, Salidas: Línea S (2) 3 pulgadas y (1) 2-1/2 pulgadas Dimensiones totales: 10 pies ½ pulgadas . Largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto (H12).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RCJF150.37a
- Fabricante: GEA
- Número de serie: 185 / 235
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!