Intercambiador de calor de placas Kusel

Intercambiador de calor de placas Kusel

Intercambiador de calor de placas Kusel. Número de placas de acero inoxidable: 90. Superficie de calentamiento: aprox. 208.125 pies cuadrados Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. accesorio roscado (producto), (1) 2 pulg. de diámetro. Racor roscado (agua caliente). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado (producto), (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado (agua fría). Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 62-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 30.SWC265a.40
  • Fabricante: Kusel

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas Kusel
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente