Intercambiador de calor de placas montado sobre patines APV con juego de agua caliente

Intercambiador de calor de placas montado sobre patines APV con juego de agua caliente

Intercambiador de calor de placas montado sobre patines APV con juego de agua caliente. Intercambiador de calor: Modelo: HMBL, S/N: 200 5704. Puertos finales fijos: (3) 2-1/2 pulg. Puertos finales móviles: (1) 2-1/2 pulg. Motor Baldor: 7-1/2 hp, 3450 rpm, 208-220/460 V, 18/9 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba Worthington: Modelo: D101, S/N: Y707728, acero inoxidable 316, sello mecánico de descarga, impulsor: 5,25 pulg. Entrada de la bomba: 3 pulg.; salida: 2 pulg. Dimensiones del tanque: 16 pulg. de diámetro x 32 pulg. de alto. Entradas/salidas del tanque: (2) 1 pulg., (1) 1/2 pulg., (2) 3 pulg. Dimensiones totales: 107 pulg. . Largo x 38 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDBA068.10
  • Fabricante: APV
  • Modelo: HMBL
  • Número de serie: 200 5704

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas montado sobre patines APV con juego de agua caliente
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente