Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-therm sin usar

Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-therm sin usar

2002 Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-therm sin usar. Modelo: AT40F. Número de serie: 285660-1. (68) Placas de acero inoxidable. Superficie de calentamiento: aprox. 368,33 pies cuadrados MAWP: 100 psi a 210 °F. MDMT: 32 °F a 100 psi. Pase único. Entradas/salidas: (4) puertos de 4 pulgadas de diámetro (8) con pernos de fijación de 5/8 pulgadas de diámetro a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 21 pulgadas. Ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GPS008.
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: AT40F
  • Número de serie: 285660

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-therm sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente