- Detalles del producto
Intercambiador de calor de placas Pasilac Therm
Intercambiador de calor de placas Pasilac Therm. Acero inoxidable 316. Modelo: M92. Capacidad nominal de transferencia de calor: 1,8 MBtu/h. Área de superficie de transferencia de calor: 3010 pies cuadrados. Presión de trabajo: 142 psi. Presión de prueba: 184 psi. Presión diferencial máxima: 184 psi. Temperatura máxima de trabajo: 248 °F. Número de placas: 310. (1) Divisor. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. entrada. (2) 8 pulgadas de diámetro. puntos de venta. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SHCA1560.12a
- Fabricante: Pasilac
- Modelo: M92
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!