- Detalles del producto
Intercambiador de calor de placas Paul Mueller Accu-Therm - 500 pies cuadrados
1992 Intercambiador de calor de placas Accu-Therm Paul Mueller. Modelo: AT161B-10 S/S, S/N: 101176-1. Placas de acero inoxidable 316: (104). Superficie de transferencia de calor: Aprox. 500 pies cuadrados. Presión de diseño: 75 psi. Temperatura de diseño: 200 °F. Flujo de agua máximo típico: Aprox. 650 gpm. Puertos de extremos fijos: (4) 3 pulgadas. Puertos de extremos móviles: (4) 3 pulgadas. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 75.JMB246.25
- Fabricante: Paul Mueller Co.
- Modelo: AT161B-10 S/S
- Número de serie: 101176-1
Detalles del intercambiador de calor
- Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 500
- Capacidad de flujo nominal: 650
- Material de la placa: Stainless Steel
- Número de platos: 104
- MAWP (PSI a temperatura): 75 PSI @ 200 °F
- Descripción de entradas y salidas: Fixed end porst: (4) 3 in. Moveable end ports: (4) 3 in.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 72
- Ancho (pulgadas): 33.5
- Altura (pulgadas): 84
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1992
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Paul Mueller Co.
Intercambiador de calor de placas Paul Mueller Accu-Therm - 589 pies cuadrados
JMB245bb.30
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Paul Mueller Co.
Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller Co. - 3513 pies cuadrados. Pie.
DWKN4006
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Tranter Inc.
Tranter Inc. Intercambiador de calor de placas sobrealimentador - 513,7 pies cuadrados. Pie.
SHCA1181.3a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Schmidt-Bretten
Intercambiador de calor de placas Schmidt-Bretten - 938,3 pies cuadrados Pie.
SSFF1019.32a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


APV
Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV - 470 pies cuadrados. Pie.
TAFM082.35
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


APV
Intercambiador de calor de placas APV R57 - 1044 pies cuadrados Pie.
SAF162a.8
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


AGC Engineering
Intercambiador de calor de placas AGC ProFlow - 1550 pies cuadrados
RCSC888.50
Solo queda 1 unidad