Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable APV Crepaco

Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable APV Crepaco

Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable APV Crepaco. Número de serie: HP-1-264-S. Cilindro con camisa: 6 pulg. de diámetro x 48 pulg. L. Dasher giratorio. El producto se bombea a través del cilindro mientras el medio de calentamiento o enfriamiento circula entre el cilindro y la camisa. La máquina puede calentar y enfriar fluidos con partículas de hasta 1 pulgada (25,4 mm) y puede calentar y enfriar fluidos de alta viscosidad. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1155 rpm, 220/440 V, 15,2/7,6 amperios, 60 ciclos, trifásico. Entrada/salida del producto: Línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 87 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DCBJ1021.5
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: HP-1-264-S

Detalles del votador y del intercambiador de calor

  • Número de tubos votadores: 1
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 48
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Descripción de entradas y salidas: Inlet/outlet: 1-1/2 in. 'S' line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1155
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Amperios de motor: 15.2/7.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 87
  • Ancho (pulgadas): 24.5
  • Altura (pulgadas): 49

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable APV Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente