Intercambiador de calor de superficie raspada Votator 3 x 12

Intercambiador de calor de superficie raspada Votator 3 x 12

Intercambiador de calor de superficie raspada Votator 3 x 12. Modelo: X1-W. S/N: 62383. Dimensiones de la cámara: 3 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de largo. Eje del raspador: 2-1/4 pulgadas de diámetro x 11-3/4 pulgadas de largo. (2) 11-3/4 pulgadas de largo x 1 pulg. W raspadores de baquelita. Motor de velocidad Varidrive de EE. UU., 2 hp, 1200 rpm, 220/440 V, 8,5/4,25 amperios, 60 ciclos, trifásico, velocidad máxima: 1170 rpm, velocidad mínima: 242 rpm. Entrada de producto: (1) rosca de 3/4 pulg. (macho, chaqueta), rosca de 1-1/2 pulg. (macho). Salida del producto: (1) rosca de 3/4 pulg. (macho, chaqueta), (1) rosca de 1-1/2 (macho). Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto (GK)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RFPM480.1
  • Fabricante: Votator
  • Modelo: X-I-W
  • Número de serie: 82383

Detalles del votador y del intercambiador de calor

  • Número de tubos votadores: 1
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 3
  • Longitud del tubo (pulgadas): 12
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: Scraper shaft: 2-1/4 in. diameter x 11-3/4 in. L. (2) 11-3/4 in L x 1 in. W bakelite scrapers
  • Descripción de entradas y salidas: Product inlet: (1) 3/4 in. threaded (male, jacket), 1-1/2 in. threaded (male). Product outlet: (1) 3/4 in. threaded (male, jacket), (1) 1-1/2 threaded (male).

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1200
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Amperios de motor: 8.5/4.25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 36

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Missing the Blades

Intercambiador de calor de superficie raspada Votator 3 x 12

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente