Intercambiador de calor de triple tubo corrugado Cherry-Burrell - 8 tubos

Intercambiador de calor de triple tubo corrugado Cherry-Burrell - 8 tubos

2000 Intercambiador de calor de triple tubo corrugado Cherry-Burrell - 8 tubos. S/N: CT 28519. Materiales de construcción del tubo: acero inoxidable (producto 316 y medio 304). Grosor del tubo interior/intermedio/exterior: 0,116 pulg. Dimensiones del tubo exterior: 4 pulg. de diámetro. x 18 pies 2 pulgadas L. Dimensiones del tubo intermedio: 3 pulgadas de diámetro. x 19 pies 7 pulgadas L. Dimensiones del tubo interior: 2 pulgadas de diámetro. x 20 pies L. Presión de diseño del lado del producto 320 psi a 300°F. Medios de presión de diseño 125 psi a 300°F. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 7 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto (ACN300).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DWKN201
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: CT 28519

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de triple tubo corrugado Cherry-Burrell - 8 tubos

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente