Intercambiador de calor de triple tubo corrugado de acero inoxidable de Advanced Process Solutions - 3 tubos

Intercambiador de calor de triple tubo corrugado de acero inoxidable de Advanced Process Solutions - 3 tubos

Advanced Process Solutions Intercambiador de calor de triple tubo corrugado de acero inoxidable, 3 tubos. Modelo: T3WC-3x2.5x1x20. Inicialmente utilizados en el procesamiento de alimentos, tienen superficies de contacto con el producto de acero inoxidable 316. Dimensiones del tubo exterior: 3 pulgadas de diámetro interior x 19 pies 5 pulgadas de largo, capacidad total de retención: 5 galones. Dimensiones del tubo intermedio: 2-9/64 pulgadas de diámetro interior x 19 pies 5 pulgadas de largo, capacidad total de retención: 4,4 galones. Dimensiones del tubo interior: 27/32 DI x 19 pies 5 pulgadas L, capacidad total de retención: 0,6 galones. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 19 pies 5 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto (ACN127).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPGT073A
  • Fabricante: Advance Process
  • Modelo: T3WC-3x2.5x1x20
  • Número de serie: 10846-0000

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de triple tubo corrugado de acero inoxidable de Advanced Process Solutions - 3 tubos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente