Intercambiador de calor de tubo en tubo de acero inoxidable con junta de expansión Badger

Intercambiador de calor de tubo en tubo de acero inoxidable con junta de expansión Badger

(20) Intercambiador de calor de tubo en tubo de acero inoxidable con junta de expansión Badger. Modelo: 4-5MF-W1. Número de serie: 6-188. MAWP: 60 PSIG A 750° F. N.º de cliente 5397. Entrada: (1) conector S-line de 3 pulgadas. Salida: (1) conector S-line de 3 pulgadas. Medios: 1 pulg. Descarga: 1-1/4 pulg. Dimensión total: 20 pies de largo x 7-1/2 pulg. de ancho x 7-1/4 pulg. de alto (ACN62).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI316
  • Fabricante: Badger Expansion Joint Company
  • Modelo: 4-5MF-W1
  • Número de serie: 6-188

Detalles del intercambiador de calor

  • Longitud de tubería (pies): 20
  • Descripción de entradas y salidas: Inlet: (1) 3 in. S-line fitting. Outlet: (1) 3 in. Sline fitting. Media: 1 in. Discharge: 1-1/4 in.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 240
  • Ancho (pulgadas): 7.5
  • Altura (pulgadas): 7.25
  • ACN: 62

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de tubo en tubo de acero inoxidable con junta de expansión Badger
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente