Intercambiador de calor de tubos y carcasa de taco sin usar: 11,7 pies cuadrados.

Intercambiador de calor de tubos y carcasa de taco sin usar: 11,7 pies cuadrados.

Intercambiador de calor de tubos y carcasa de Taco: 11,7 pies cuadrados. Certificado por Taco en Fall River, Massachusetts. Para servicio de vapor a líquido (líquido en tubos). Cabeza de hierro fundido, carcasa de acero, tubos de cobre de 2 pasos y deflectores de acero. Nat'l Bd: 323956: MAWP-S 150 PSI a 375ºF. MAWP-T: 150 PSI a 375ºF. MDMT -20ºF a 150 PSI. Número de serie del fabricante: Z04632. Fecha: 4/10. Diámetro del tubo: 0,75 pulg. Espesor del tubo: 0,035 pulg. Puertos del tubo: 1,5 pulg. roscados. Tamaño de la carcasa: 4 pulgadas de diámetro x 5 pies de largo. Peso: 94 libras. Cantidad disponible: 1. (ACN20)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GAMP060.1
  • Fabricante: Taco
  • Modelo: G4210S
  • Número de serie: Z04632

Detalles de carcasa y tubo

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 11.7
  • Número de pases: 2
  • Material del tubo: Copper
  • Número de tubos: 2
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.75
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 323956
  • MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 375ºF
  • MAWT (temperatura a PSI): 150 PSI @ 375ºF
  • MDMT (temperatura a PSI): -20ºF @ 150
  • Descripción de entradas y salidas: Tube ports: 1.5 in. threaded.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 60
  • ACN: 20

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de tubos y carcasa de taco sin usar: 11,7 pies cuadrados.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente