Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval

Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval

Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval. Modelo: 1-HC. S/N: 18058. Nat'l Bd: 13696. MAWP: 150 psi @ -20 a 625 °F. Superficie: 60 pies cuadrados. Material del cabezal: acero al carbono SA-516-70. Grosor de la cabeza: 1,35 pulg. Material de la carcasa: acero al carbono SA-516-70. Espesor de la carcasa: 0,1875 pulgadas. El intercambiador de calor en espiral consiste en una tira de metal enrollada alrededor de un núcleo central para formar dos canales en espiral concéntricos, uno para cada uno de los fluidos entre los cuales se transferirá el calor. Normalmente está destinado a servicios líquido/líquido o a condensar tasas de vapor más pequeñas. Los flujos normalmente son a contracorriente. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto bridado del lado frío, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto bridado del lado caliente. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto bridado del lado frío, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto bridado del lado caliente. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto (ACN150-86).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SHCC2235.6
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: 1-HC
  • Número de serie: 18058

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente