Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval Thermal Inc.

Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval Thermal Inc.

Alfa Laval Thermal Inc. intercambiador de calor en espiral mfg. No. 23702 MAWP 250 psi a 500 grados F, intercambiador de calor en espiral tipo 1V, material del cabezal de 1,62 pulgadas de espesor, acero inoxidable 516 70, material de la carcasa SA 240, 316 316L, 0,1,875 pulgadas de espesor, artículo no. HX51025, temperatura mínima de diseño del metal 20 grados F a 250 psi, superficie de 80 pies cuadrados.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 90.GM816.30
  • Fabricante: Alfa Laval

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval Thermal Inc.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente