Intercambiador de calor vertical de carcasa y bobina Secespol

Intercambiador de calor vertical de carcasa y bobina Secespol

2001 Intercambiador de Calor Vertical de Carcasa y Serpentín Secespol. Modelo: JAD XK 12.114.12. Área de transferencia de calor: 113 pies cuadrados. MAWP tanto de la carcasa como de los tubos: 250 psig a 406 °F. MDTMT tanto de carcasa como de tubos: -155ºF @ 250 psig. Los intercambiadores de calor JAD XK de Secespol cuentan con conexiones angulares y capas circulares de tubos corrugados helicoidalmente dentro de la carcasa y están diseñados para instalaciones verticales o cualquier aplicación donde el espacio sea un factor limitante. Entradas/salidas: (4) brida de 4 pulg. Dimensiones totales: 6 pies de largo 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (ACN100).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TMCB127.3a
  • Fabricante: Secespol
  • Modelo: JAD XK 12.114.12
  • Número de serie: 01Z0061001

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor vertical de carcasa y bobina Secespol
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente